20インチ 1.75のおすすめ人気ランキング

2026/02/27更新
120件の「20インチ 1.75」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「16 インチ 自転車 タイヤ」、「自転車 タイヤ 20/1.75」、「自転車 タイヤ 28インチ」などの商品も取り扱っております。
センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能 EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
セット内容 タイヤ1本
1本
1,298 税込1,428
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に セット内容 タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本 バルブ形式 英式 チューブ厚さ(mm) 約1.2
1セット(2ペア)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小径車、ジュニア車用タイヤ。交換・補修用。
材質 合成ゴム
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ 小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適
1本
1,298 税込1,428
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


ジュニアマウンテン用タイヤ。耐摩耗性があり安定して走行できます。
材質 合成ゴム
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安定した品質でゆるぎない信頼を得る”L/L(エル・エル)”シリーズ 摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス 耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず タウンユースに必要な安全性を追求
タイプ W/O
1本
939 税込1,033
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


安定した品質でゆるぎない信頼を得るロングセラー。 耐摩耗性が75%アップ(メーカー比)。コストパフォーマンスに優れたL/Lが大幅にパワーアップ。摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続します。 耐パンク性50%アップ(メーカー比)。耐パンク性が向上し、毎日の走行もトラブル知らず。タウンユースに必要な安全性を追求しました。タイヤ、チューブ、リムバンドがセットになった大変お得な商品です。
タイプ W/O
1セット
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

一般車、軽快車などの自転車用のチューブです。 約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途一般車、軽快車用 バルブ形式 英式 チューブ厚さ(mm) 約1.2
1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

座ったままの楽な姿勢で各種作業ができるので、疲れにくく効率が大幅にアップします。 タイヤ幅・イス・テーブルの位置などが調節でき、各種作業や体型に合わせ最適な作業環境を実現します。 フレームはオールアルミ合金製で超軽量、タイヤも20インチですから走行がスムーズです。また、パーキングブレーキ付きの安心設計です。
用途さつまいも・じゃがいも・たばこ等の値付け、ダイコン・ニンジン等の間引きに。 最大使用荷重(kg) 100 全長(mm) 1120 質量(kg) 14.5 全高(mm) 800 座面高さ(mm) 400~520 タイヤタイプ 20インチエアータイヤ(20×1.75T) タイヤ幅(mm) 750~1000
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。 同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。 通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。
タイプ W/O バルブ形式 英式 標準空気圧(kPa) 300[3.0kgf/cm2・45PSI]
1セット
3,898 税込4,288
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オンロード走行に適したMTB用スリックタイヤ ストリートユースが多いMTBユーザーに最適 センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能 EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
サイズ 26×1.95 H/E 適合サイズ 26×1.95 H/E タイプ H/E ETRTO規格 50-559
1本
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミリオン(共和)CTB用タイヤ
幅広いサイズに対応したオフロードタイヤ。 オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ。 小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適。
サイズ 24×1.75H/E ETRTO規格 47-507 タイプ HE セット内容 タイヤ1本 ブラック 寸法 24×1.75HE
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷

一般車や完成車で使用可能なやぐら付のサドルです。 クッションが厚手になるので長時間の使用でも快適にお使い頂けます。
用途自転車の交換用サドルとして 寸法(mm) (前後×幅×厚さ)245×210×75 材質 樹脂・スチール 長さ(mm) 235 幅(mm) 210 質量(g) 680 適合ポスト径(Φmm) 外径22.2~22.5
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的な交換用リム組みです
材質 リム:アルミ、スポーク:スチール セット内容 ハブナット、ワッシャー 軸長(mm) 145 前後区分 前輪
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個ほか
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)